FPC
9.5sqキャッチングディープソケットセット
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途
キャッチングディープソケット6種入りセットです。
セット内容
3LSD-8・10・12・13・14・17
質量(g)
237
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43046073
3LSD-S6H
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください