FPC
9.5sqスリムパラボラディープソケットセット
用途
スリムパラボラディープソケット5種入りセットです。
セット内容
3PD-H 8・10・12・13・14
質量(g)
390
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43046134
3PD-S5H
¥
8,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください