FPC
9.5sqヘキサゴンソケット(ビットソケット)
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)
21
寸法D(mm)
18
全長L(mm)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43046703
3SB-2
(+)No.2
36
¥
1,060
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
43046719
3SF-6
(-)1×6
38
¥
1,060
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください