FPC
9.5sqディープソケットセット(6角)
用途
9.5sqディープソケット(6角)セットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ハンドル寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43046728
3SD-S6H
6種:3SD-H 8・10・12・13・14・17
150×30×25
423
¥
9,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
43046746
3SD-S10H
10種:3SD-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
260×30×25
798
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください