FPC
9.5sqディープソケットセット(12角)
用途
9.5sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43046737
3SD-S6W
6種:3SD- 8・10・12・13・14・17
422
150×30×25
¥
9,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
43046755
3SD-S10W
10種:3SD- 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
790
260×30×25
¥
15,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください