FPC
9.5sqショートソケット(6角)セット
用途
9.5sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047473
3S-S6H
6種:3S-H 8・10・12・13・14・17
241
150×30×25
¥
4,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
43047498
3S-S10H
10種:3S-H 8・10・11・12・13・14・15・17・19・21
487
260×30×25
¥
7,930
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください