FPC
9.5sqヘックスロブソケット(T型)セット
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケット6種セットです
セット内容
3TX-20・25・30・40・45・50
質量(g)
395
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047577
3TX-S6
¥
8,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください