FPC
9.5sqいじり止めヘックスロブソケット
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途
ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです
全長L(mm)
78
寸法D1(mm)
18
寸法l(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047586
3TX-20A
2.74
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047595
3TX-25A
3.15
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047604
3TX-30A
3.94
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047613
3TX-40A
4.74
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43047629
3TX-45A
5.59
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください