FPC
9.5sqいじり止めヘックスロブソケットセット
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途
ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケット5種セットです
差込角(mm)
9.5
セット内容
3TX-A 20A・25A・30A・40A・45A
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047638
3TX-S5A
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください