FPC
12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチ
軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
用途
インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。
寸法D(mm)
24
ピン形式
4-P1
Oリング
4-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43047796
4H-6L
6
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43047805
4H-8L
8
¥
2,330
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
43047814
4H-10L
10
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください