FPC
12.7sqヘキサゴンソケット(ビットソケット)
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)
21
寸法D(mm)
22
全長L(mm)
54
質量(g)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43048864
4SB-2
(+)No.2
¥
1,220
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
43048873
4SF-6
(-)1×6
¥
1,220
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください