FPC
12.7sqディープソケットセット(6角)
用途
12.7sqディープソケット(6角)セットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43049388
4SD-S6H
6種:4SD-H10・12・13・14・17・19
809
170×30×34
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
43049406
4SD-S10H
10種:4SD-H10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
1606
300×30×34
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください