FPC
12.7sqディープソケットセット(12角)
用途
12.7sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43049397
4SD-S6W
6種:4SD-10・12・13・14・17・19
798
170×30×34
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
43049415
4SD-S10W
10種:4SD-10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
1563
300×30×34
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください