FPC
12.7sqヘキサゴンソケットセット
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途
ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43049424
4SH-S6
6種:4SH-5・6・8・10・12・14
430
170×30×34
¥
7,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
43049433
4SH-S10
10種:4SH-3・4・5・6・8・10・12・14・17・(+)2
1008
300×30×34
¥
12,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください