FPC
12.7sqヘキサゴンロングタイプソケットセット
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途
ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケット3種セット
セット内容
4SH-L6・8・10
質量(g)
295
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
170×30×34
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43049537
4SH-S3L
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください