FPC
12.7sqショートソケット(6角)セット
用途
12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
差込角(mm)
12.7
ハンドル
ソケットレール
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ハンドル寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43049878
4S-S6H
6種:4S-H10・12・13・14・17・19
430
170×30×34
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
43049887
4S-S10H
10種:4S-H10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
950
300×30×34
¥
9,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください