FPC
19.0sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
用途
インパクト用ヘキサゴンレンチです。
仕様
保証荷重:1961N・m
全長L(mm)
87
寸法D(mm)
40
ピン形式
6-P1
寸法l(mm)
47
Oリング
6-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43050395
6H-24
24
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
43050404
6H-27
27
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください