曜日別特売

19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット

19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット - FPC19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット - FPC19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット - FPC

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。

用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。全長L(mm)450寸法D2(mm)42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430512086ST-3220484820(12pt)
10,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
430512176ST-3320795020(12pt)
10,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
430512266ST-412121605715(12pt)
16,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする