FPC
9.5sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット
用途
インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
差込角(mm)
9.5
セット内容
3/8WA-8・10・12・13・14・17、HPW-3M-20.8、エクステンションバー3/8WETB-75・3/8WETB-100、アダプターWSAD-403、ビットホルダーBHG-3、メタルケース
質量(g)
948
ケース寸法(mm)
175×44×55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051497
ASS-311
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください