曜日別特売

19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット

19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット - FPC
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。差込角(mm)19.0セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース質量(g)9213ケース寸法(mm)275×170×105内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43051506ASS-615
68,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする