FPC
ドライバー形ハンドル
ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
用途
ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。
商品構成
単品
先端形状
角ドライブ
刃先マグネット
なし
材質(グリップ)
塩ビ・アセテート樹脂
グリップ径(Φmm)
30
寸法D(mm)
30
軸貫通
なし
内容量
1個
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051707
DH-2001
角ドライブ
150
60
82
S45C
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
43051716
DH-3001
角ドライブ
150
60
88
S45C・SCM435
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
43051725
DH-4001
角ドライブ
160
71.5
103
S45C
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください