FPC
ロッキングエクステンションバー
ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途
9.5sqロッキングエクステンションバーです。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
寸法D(Φmm)
18.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051935
ETB-351L
75
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
43051944
ETB-352L
150
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
43051953
ETB-353L
250
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
43051969
ETB-354L
300
¥
3,020
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
43051978
ETB-355L
650
¥
5,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください