トッターエクステンションバー

トッターエクステンションバー - FPCトッターエクステンションバー - FPC

先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。

用途9.5sqトッターエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)16六角(mm)17駆動角(sq.)9.5(3/8)内容量1個
注意
※一般的な四角タイプのエクステンションバーに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43051987ETH-303535
1,660
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
43051996ETH-305050
1,870
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
43052005ETH-3125125
2,220
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
43052014ETH-3150150
2,490
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
43052023ETH-3200200
2,680
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
43052039ETH-3250250
2,860
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする