FPC
インナーナット用増し締めアダプター
ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。
用途
インナーナットの増し締め用です。
全長L(mm)
25
寸法l(mm)
20
寸法S1(mm)
41六角
内容量
1個
注意
※コンビネーションソケットやスーパースリム浅口ソケットの41mm六角側に装着してお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法S2(mm)
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052337
INA-19
150
19
19
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
43052346
INA-20
141
20
20
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
43052355
INA-21
131
21
21
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください