曜日別特売

9.5sqキャッチングソケットセット

9.5sqキャッチングソケットセット - FPC

保持機構はリングバネ+鋼球で行いますから、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。

用途ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。差込角(mm)9.5セット内容3LS-8・10・12・13・14・17、3LSD-8・10・12・13・14・17、樹脂ケース質量(g)642ケース寸法(mm)185×100×45アズワン品番64-8598-98内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43052425LS-312
19,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする