FPC
キーナット用ソケット
用途
キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。
全長L(mm)
80
内容量
1個
注意
※汎用タイプですが、対応できるキーナットには限りがあります。必ずクロスリムレンチに取り付け、手作業でお使いください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052443
MKL-1
144
17
22
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43052459
MKL-2
184
19
26
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43052468
MKL-3
179
19
26
¥
3,020
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
43052477
MKL-4
191
21
26.5
¥
3,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください