曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - FPCラチェットハンドル - FPC

6.35スクエアドライブのラチェットハンドル本体に9.5スクエアドライブのギアを収納しました。9.5スクエアドライブのラチェットハンドルの中で最小のモデルです。ヘッド幅が25.5mmと小さく、しかもギヤ数が72枚ですので、狭い所での作業に最適です。

用途ソケットレンチ用ハンドルです。全長L(mm)130質量(g)145寸法H(mm)27寸法W(mm)25.5駆動角(sq.)9.5(3/8")内容量1個
注意
※小型ヘッドの為耐荷重が低くなっています。力の入れ過ぎにご注意ください。【荷重値:50N・m】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43052486MR-3KL
5,160
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする