FPC
首振りラチェットハンドル
首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれをおこしません。ギア数は72枚です。
用途
ソケットレンチ用ハンドルです。
全長L(mm)
120
質量(g)
265
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
25
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
注意
※小型ヘッドの為耐荷重が低くなっています。力の入れ過ぎにご注意ください。【荷重値:50N・m】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052495
MR-3SXL
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください