FPC
オフセットハンドル
用途
ソケットレンチ用オフセットハンドルです。
全長L(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
駆動角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052504
OH-471
551
53.3
12.7(1/2")
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43052513
OH-472
545
53.3
12.7(1/2")
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43052529
OH-671
1297
72.5
19.0(3/4")
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください