FPC
12.7sqロングアダプター
用途
差込角の大きさを変換するアダプターです。
差込角(sq.)
12.7(1/2)
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
内容量
1個
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053536
SAD-43-150
87
150
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43053545
SAD-43-250
282
250
¥
2,740
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください