FPC
9.5sqソケット・ビットアダプター
用途
電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)
四角:9.5(3/8l)
六角対辺(mm)
6.35
全長L(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053554
SBA-3
26
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
43053579
SBA-3W
25
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください