FPC
12.7sqソケット・ビットアダプター
用途
電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)
四角:12.7(1/2l)
六角対辺(mm)
6.35
全長L(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053563
SBA-4
44
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
43053588
SBA-4W
42
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください