FPC
ロッキングスピンディスク
ロッキング機構付きラチェットハンドルとアタッチメントの中間に使い、早回しやネジ山合わせの手回しに便利です。
用途
ロッキング機構付きスピンディスクです。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
37
質量(g)
69
寸法D1(Φmm)
34
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053624
SD-3L
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください