FPC
ロッキングスピンナーハンドル
ローレット柄。ロッキング機構付きスピンナーハンドルです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)
250
質量(g)
290
寸法L2(mm)
214
寸法W(mm)
21
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053798
SPH-342L
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください