FPC
スピンナーハンドル(伸縮タイプ)
本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
寸法L(mm)
300
質量(g)
650
寸法L2(mm)
380
寸法W(mm)
28
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43053843
SPH-444
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください