FPC
ロッキングユニバーサルジョイント
ロッキング機構付きユニバーサルジョイントです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。斜め作業で発生しやすい食い付き現象やソケット類の取り残し、脱落が起きません。
用途
ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
質量(g)
77
寸法H(mm)
65
寸法D(mm)
18
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
内容量
1個
注意
※ユニバーサルジョイントは他のアタッチメントに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43054254
UJ-321L
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください