曜日別特売

ロッキングT形ユニバーサルハンドル

ロッキングT形ユニバーサルハンドル - FPCロッキングT形ユニバーサルハンドル - FPCロッキングT形ユニバーサルハンドル - FPCロッキングT形ユニバーサルハンドル - FPC

首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。

寸法L(mm)650内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
駆動角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43054376UTHL-3693222109.5(3/8")
7,280
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
43054394UTHL-48152523012.7(1/2")
7,630
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする