FPC
ウォブルアダプター
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途
通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
32
質量(g)
28
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
内容量
1個
注意
※一般的なエクステンションバーに比べ強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43054403
WAD-3
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください