金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)



ネジ緩み止めとしては一般的な強力型の「青」。
取り外す予定が無い場所・アクセス困難なネジに使用。
脱着頻度がそれなりにある場合はナイロンリング入りナットや同社の「赤」が良い。
長期間使い切れずに眠っていたモノが劣化したので更新した。
ネジ一本に使う量は少ないので、使い切り容器(目薬サイズ)のタイプがあっても良いかも。
ソファーベッドのネジが度々緩んで、キャスターのネジ山が削れてしまうので「緩まない様にするため」に購入しました。使い方も簡単で、効果も抜群でした。値段も安価で良いと思います。
振動がある装置のボルト固定用として使用しています。大量に使うわけではないので
このくらいの量がちょうど良いです。強度も問題無いです。
ストレングスマシンの修理部門に所属しています。
ネジが緩んでしまう際に使用します。
基本的に外す必要のない箇所に塗布しています。
モーターのシャフトとギアの穴径に僅かな隙間があり、回転しませんでした。このロックタイトで固定でき、問題無く回転することが出来ました。
使用後キャップ先を吹いてしまって固まってしまって、針で穴を開けてしようとしています。改善できればありがたいです。