曜日別特売

ロックタイト574フランジシール剤

ロックタイト574フランジシール剤 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性

オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43054945830808
14,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43054945
2020-05-18
用途: 自動車のオイル漏れ等

ポルシェ指定品とのことですが輸入車全般に使用
フランジ面、テーパーネジ、ANフィッティングの漏れはほぼ止まります!
ちょっとお高いのがタマニキズ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする