曜日別特売

フィッシュアイコンバーター

フィッシュアイコンバーター - オリンパス

気軽にフィッシュアイ撮影を楽しめるレンズアタッチメント。
レンズ先端から7cm(撮像面から19cm)まで寄れるので、近接撮影による遠近感を強調した写真や、可愛いペットをデフォルメした鼻デカ写真など、ユニークな撮影が手軽に楽しめます。

セット内容
レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書
長さ(mm)
38
質量(g)
112
倍率(倍)
0.74
レンズ
【マスターレンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6Ⅱ/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6ⅡR(広角端(焦点距離14mm)でのご使用を推奨します。レンズフィルターを外してご使用ください。)
最大径(Φmm)
62
レンズ構成
3群3枚
着脱方式
バヨネット構造
内容量
1個
注意
※「M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ」には使えません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43055033FCON-P01
¥20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする