NIKKOR レンズソフトケース L

NIKKOR レンズソフトケース L - Nikon(ニコン)NIKKOR レンズソフトケース L - Nikon(ニコン)NIKKOR レンズソフトケース L - Nikon(ニコン)NIKKOR レンズソフトケース L - Nikon(ニコン)NIKKOR レンズソフトケース L - Nikon(ニコン)

NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRも収納できるソフトタイプのレンズケース。
レンズ収納時には優れたクッション性でレンズを保護。使用しないときはコンパクトに折り畳めます。NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRにフード、三脚座を装着した状態で収納できます。本製品は、野鳥や飛行機の撮影を得意とする写真家が監修しました。

材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約135
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)154×380
対応レンズ
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S、NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61755061LSCL
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする