曜日別特売

水中ワイドコンバージョンレンズ

水中ワイドコンバージョンレンズ - オリンパス

デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。

適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010セット内容レンズ本体、レンズキャップ材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め奥行(mm)69本体質量(g)約1000倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)最大径(Φmm)131コーティング全面単層コーティングレンズ構成4群4枚耐圧水深(m)40内容量1個
注意
※ステップアップリングなしで使用可能なプロテクタPT-EP05L/PT-EP06L/PT-054/PT-050/PT-027/PT-022/PT-020/PT-018/PT-015/PT-010
※別売のステップアップリング「PSUR-05」(Φ40.5mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-041/PT-035/PT-033
※別売のステップアップリング「PSUR-02」(Φ46mm→52mm)+「PSUR-03」(Φ52mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-038/PT-036/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-026/PT-024/PT-021/PT-017/PT-016/PT-14/PT-12
※別売のステップアップリング「PSUR-03」(Φ52mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-058/PT-056/PT-053/PT-052/PT-051/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-039/PT-034
※別売のステップアップリング「PSUR-04」(Φ62mm→67mm)で使用可能なプロテクタPT-042
※本製品ご使用時はデジタルカメラ内蔵フラッシュはご使用できません。
※PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043とPTWC-01の組み合わせにて陸上で使用すると、画像の四隅にケラれが発生します。水中では問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43055198PTWC-01
67,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする