曜日別特売

パーフェクトシールチェッカー

パーフェクトシールチェッカー - 富士インパルスパーフェクトシールチェッカー - 富士インパルスパーフェクトシールチェッカー - 富士インパルス
(2件のレビュー)

食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。
溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。
食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。

用途
高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。
食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。
品名パーフェクトシールチェッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性内容量1個(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43056869PSC-220ML
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-22
用途: シール不良確認
製造業

インクの切れが非常に悪いので、手及び周りが汚れる。

1が参考にしています
対象商品 : 43056869
2019-10-04
用途: 浸透検査用
製造業

水性で体に害がないのはよいが、
スプレーの切れが非常に悪りので、
液か飛び散る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする