板野紙工
段ボールマネキン(メンズ:全身)
オリジナルの「顔」と「ポーズ」をつけてアイキャッチ効果抜群!新しい「集客用・人型POP」です。
性別
メンズ
タイプ
全身
材質
マネキン本体:段ボール
色
クラフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
マネキン本体(設置時):170×40×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43062995
-
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください