板野紙工
段ボールマネキン(メンズ:上半身)
オリジナルの「顔」と「ポーズ」をつけてアイキャッチ効果抜群!新しい「集客用・人型POP」です。
性別
メンズ
タイプ
上半身
材質
マネキン本体:段ボール
色
クラフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
マネキン本体(設置時):100~130×40×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43063004
-
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください