曜日別特売

段ボールマネキン(レディース:全身)

段ボールマネキン(レディース:全身) - 板野紙工

ポーズは自由に変更できます! キャリーケースで持ち運びOK!

性別レディースタイプ全身材質マネキン本体:段ボールクラフト寸法(Φ×高さH)(mm)380×1600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063013-
18,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする