板野紙工
段ボールマネキン(キッズ:上半身)
ポーズは自由に変更できます! キャリーケースで持ち運びOK!
性別
キッズ
タイプ
上半身
材質
マネキン本体:段ボール
色
クラフト
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×800~1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43063047
-
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください