曜日別特売

差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ

差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ - ライトコピー差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ - ライトコピー差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ - ライトコピー差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ - ライトコピー
(3件のレビュー)

商品・イベントの宣伝や告知、行列最後尾の案内などに。

材質面板:アルミ複合板3mmt、ポール:アルミ、カードケース:硬質質量(g)約800内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063144-A4
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43063153-B4
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43063169-A3
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
43063178-A2
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,950/税込¥2,145
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43063169
2023-08-06
用途: 店舗のお客様の行列の整理のため
サービス業

軽量のため、長時間持っていても、疲れず、伸縮方法もとても便利です。
数カ所で、何本も買って使っています。とても良いです。

対象商品 : 43063169
2023-10-02
用途: イベント時
卸売・小売業

重さは問題なく、使いやすかったですが、少し紙が挟みにくく、下の方まで入れるのが難しかったです。

2021-07-05
用途: イベント

軽量で伸縮できて、コピー紙が入れ替え出来るのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする