LE-1900用ヘッドレスト

LE-1900用ヘッドレスト - LION (ライオン事務器)

上下9段階、前後3段階、角度は2段階で調整可能

用途メッシュチェアー・LE-1900用のヘッドレスト適合チェア:LE-1900材質張地:PVC・ポリエステル、フレーム:ポリプロピレン質量(kg)0.7保証期間外装・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063406HE-1900-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43063415HE-1900-GRグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43063424HE-1900-Dオレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする